{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Velocidad de elevación | 8 m/min; 2 m/min | |
Altura de elevación normal | 3 m | |
Número de tramos de cadena | 1 | |
Clase de protección IP | IP 55; IP 65 | |
Capacidad de carga | 250 kg | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de producto | Equipo elevador |
Número de artículo |
086036 0,25-8
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001940469
Copiar |
|
Número del fabricante |
N06700547
Copiar |
|
Fabricante | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |