Pinzas para chapa TBL plus 1,5 t

Número de artículo: 086032 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de sujeción 0 mm - 20 mm
Capacidad de carga 1.500 kg
Peso 3 kg
Tipo de producto Pinzas para chapa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086032 1,5
EAN / GTIN 4053981522265
Número del fabricante TBL plus 1,5t

Descripción

Ejecución:

La pinza se abre y se cierra mediante una palanca de bloqueo. El bloqueo de seguridad evita que la pinza pueda deslizarse del material a transportar, incluso sin carga de tracción.

Aplicación:

Para el transporte vertical de chapas y paneles de acero individuales, perfiles y construcciones de acero.

Nota:

¡La dureza de superficie del material a transportar tiene que ser inferior a 30 HRC! La carga mínima en la palanca no debe ser inferior al 10 % de la capacidad de carga. Otros tamaños y versiones a petición.