Polipasto de rueda dentada recta Yalelift 360°, Capacidad de carga: 0,5t

Número de artículo: 086025 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de elevación con carga nominal 21 daN
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 500 kg
Capacidad de carga t 0,5 t
Peso 9 kg
Tipo de producto Polipasto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086025 0,5
EAN / GTIN 4025092930581
Número del fabricante YL360-F-Zug 0,5t/1

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.
La guía de cadena manual giratoria en 360° permite el accionamiento desde todas las posiciones. Construido para el uso pesado. Cumple las normas de seguridad europeas más recientes. El operador ya no está obligado a trabajar en la zona de peligro de la carga.

Nota:

Capacidad de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.
Versión con chasis integrado, versión galvanizada y ATEX bajo petición.