Equipo elevador de palanca aluminio BRAVO™ 0,25 t

Número de artículo: 086013 0,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de elevación normal 1,5 m
    Liberación cadena
    Número de tramos de cadena 1
    Capacidad de carga 250 kg
    Peso 2,3 kg
    Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086013 0,25
    EAN / GTIN 3600232511298
    Número del fabricante 251129

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción robusta de una aleación de aluminio de alta resistencia, diseño compacto con peso propio reducido. Desbloqueo de cadena de marcha suave.
    La cadena de carga se compone de un grupo de cadenas con un gancho de carga giratorio (con tapa de seguridad) al final. El otro extremo está equipado con un seguro de salida.

    Aplicación:

    Para el uso principalmente móvil, se necesitan fuerzas de palanca reducidas.