Base antivibratoria HPRSF 850 kg

Número de artículo: 086004 850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga máxima (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 80 mm
Altura H 17 mm
Ángulo de alojamiento W 120 grados
Capacidad de carga máxima 850 kg
Tipo de producto Antivibración base antivibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086004 850
EAN / GTIN 2050000971570
Número del fabricante HPRSF 80 / 62026001

Descripción

Ejecución:

Sistemas antivibración para máquinas. El desacoplamiento de máquinas y equipos sensibles a las vibraciones mejora la seguridad y la precisión del proceso. Los elastómeros utilizados amortiguan el ruido transmitido por cuerpos sólidos, las vibraciones y los choques y garantizan resultados de trabajo óptimos, reduciendo al mismo tiempo la generación de ruido. Todos los elementos se pueden montar y nivelar fácilmente.
Base antivibratoria de elastómero - metal en construcción compacta, antideslizante y con compensación angular.

Aplicación:

Para la colocación de máquinas sin anclaje en el suelo. La compensación de altura solo es posible en el lado de la máquina (a nivel externo).

Nota:

Para cargas más elevadas y aplicaciones especiales se pueden suministrar otros elementos a petición. Elementos de suspensión neumática disponibles en la tienda en línea en el n.° 086003 tam. SLM1 − SLM12.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra