Imán de amarre plano con gancho, Neodimio, Tamaño del mango: E1070/NEO

Número de artículo: 085974 E1070/NEO
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 180 N
25 mm
Altura 65 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Peso 38 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085974 E1070/NEO
EAN / GTIN 5012095619390

Descripción

Ejecución:

Se puede girar libremente 360° alrededor de la base magnética y bascular 180°.

Aplicación:

Ideal para colgar diferentes artículos sin tornillos ni clavos.