Elevador magnético manual, Tipo: MHL

Número de artículo: 085971 MHL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de retención máxima en la dirección del eje 150 N
Altura 85 mm
Longitud 130 mm
Anchura 28 mm
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Peso 0,42 kg
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Número del fabricante MHL

Descripción

Ejecución:

Elevación sencilla y rápida de piezas de acero o placas pequeñas.