{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 964 | |
Fuerza de retención máxima en la dirección del eje | 1.700 N | |
Fuerza de retención máxima 90 ° con respecto a dirección del eje | 340 N | |
Altura | 38 mm | |
Longitud | 118 mm | |
Anchura | 98 mm | |
Material núcleo del imán | Ferrita | |
Peso | 2,8 kg | |
Tipo de producto | Elevador magnético |
Número de artículo | 085970 964 | |
EAN / GTIN | 2050000965487 | |
Número del fabricante | E964 |