”Hold fast” − Imán cilíndrico, AlNiCo, ⌀: 44mm

Número de artículo: 085968 44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 200 N
44 mm
Altura del cuerpo de imán 44,5 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
Número de roscas de fijación 2
Roscas de fijación en la cabeza del imán M8 mm
Peso 0,6 kg
Tipo de producto Imán cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Número del fabricante E939

Descripción

Ejecución:

Para levantar el imán de la pieza de trabajo mediante husillo de extracción. Con 2 agujeros roscados M8 para la fijación de soportes.