{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal máxima | 100 N | |
⌀ de perforación | 5 mm | |
Altura | 65 mm | |
Longitud | 100,5 mm | |
Espesor | 12 mm | |
Material núcleo del imán | Ferrita | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 180 °C | |
Peso | 0,3 kg | |
Tipo de producto | Imán angular |
Número de artículo | 085964 | |
EAN / GTIN | 2050000965357 | |
Número del fabricante | E951 |