Ángulo magnético regulable pesado 974

Número de artículo: 085952 974
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 974
Fuerza de sujeción nominal 400 N
Altura 140 mm
Longitud 140 mm
Anchura 35 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Margen de ajuste angular 45 grados - 90 grados
Peso 1,4 kg
Tipo de producto Imán angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Número del fabricante E974

Descripción

Ejecución:

Los brazos de la mordaza regulable se pueden ajustar con seguridad a cualquier ángulo entre 45° y 90°.
Marcas incrementales en intervalos de 15° facilitan el posicionamiento.

Aplicación:

Medios auxiliares para la sujeción de componentes grandes durante trabajos de soldadura y montaje.