{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 50 N | |
⌀ | 28,5 mm | |
⌀ perforación de fijación | 5,2 mm | |
Altura | 8,7 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
Material superficie | Acero | |
Tipo de producto | Imán cilíndrico |
Número de artículo | 085944 29 | |
EAN / GTIN | 4045197372833 | |
Número del fabricante | 085944 29 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |