{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 61 N | |
⌀ | 27 mm | |
Altura | 25 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
Material superficie | Acero | |
Roscas de fijación en la cabeza del imán | M6 mm | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 220 °C | |
Tipo de producto | Imán cilíndrico |
Número de artículo | 085940 27 | |
EAN / GTIN | 4045197372772 | |
Número del fabricante | 085940 27 |