Imanes de barra Juego de 2 piezas, AlNiCo, ⌀×Longitud: 10X30mm

Número de artículo: 085936 10X30
Establecer precio 2 Unidad (5,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

10 mm
Longitud 30 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
resistencia máxima a altas temperaturas 550 °C
Tipo de producto Imán de barra

Identificación y clasificación

Número de artículo 085936 10X30
EAN / GTIN 4045197372703
Número del fabricante 085936 10X30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica, muesca en los polos idénticos.
  • Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (barniz 100 °C).
  • Las barras de pueden prolongar alineándolas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra