{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 450 N | |
⌀ | 25 mm | |
Altura | 35 mm | |
Medida máxima acortamiento lado posterior | 7 mm | |
Material núcleo del imán | Neodimio | |
Material superficie | Níquel | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 80 °C | |
Tipo de producto | Imán de amarre de barra |
Número de artículo | 085929 25 | |
EAN / GTIN | 2050001737632 | |
Número del fabricante | E756 |