{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 50 N | |
⌀ | 22 mm | |
Altura | 6 mm | |
Altura con rosca | 11 mm | |
Material núcleo del imán | Neodimio | |
Material superficie | revestido de goma | |
Rosca | M4 | |
Casquillo roscado | sí | |
Tipo de producto | Imán de amarre plano |
Número de artículo | 085927 22 | |
EAN / GTIN | 5012095608387 | |
Número del fabricante | E851/1 |