Imán de agarre plano con rosca interior 6 mm

Número de artículo: 085924 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
267 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Fuerza de sujeción nominal 5 N
    6 mm
    Altura 4,5 mm
    Altura con rosca 11,5 mm
    Material núcleo del imán Neodimio
    Material superficie galvanizado
    Rosca M3
    Casquillo roscado
    resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
    Peso 2,7 g
    Tipo de producto Imán de amarre plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085924 6
    EAN / GTIN 2050001737717
    Número del fabricante E770

    Descripción

    Ejecución:

    • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
    • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
    • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

    Aplicación:

    Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

    Nota:

    Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra