{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 40 N | |
⌀ | 13 mm | |
Altura | 4,5 mm | |
Material núcleo del imán | SmCo5 | |
Material superficie | galvanizado | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 200 °C | |
Peso | 4,5 g | |
Tipo de producto | Imán de amarre plano |
Número de artículo | 085920 13 | |
EAN / GTIN | 2050000964916 | |
Número del fabricante | E763 |