Sistema magnético plano sin rosca 25 mm

Número de artículo: 085910 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 40 N
25 mm
Altura 7 mm
Material núcleo del imán Ferrita
resistencia máxima a altas temperaturas 120 °C
Peso 19 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085910 25
EAN / GTIN 2050000965050
Número del fabricante E704

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de ferrita dura.
  • Superficie galvanizada.
  • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.