{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de carcasa | 40 mm | |
⌀ de arco | 6,5 mm | |
Material de la carcasa | Aluminio | |
Material arco | Acero | |
Cierre | bloqueo diferente | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 2 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo | 085868 40 | |
EAN / GTIN | 4003482360606 | |
Número del fabricante | 770 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Candado ALUTITAN bloqueo diferente 40 mm
a petición
En stock
503 piezas en stock
7,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
782 piezas en stock
14,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Arco de bloqueo doble | sí | sí |
⌀ de arco | 6,5 mm | 6 mm |
⌀ de carcasa | 40 mm | 40 mm |
Apto para sistemas de cerradura | no | no |
Cierre | bloqueo diferente | bloqueo diferente |
Material de la carcasa | Aluminio | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Candado | Candado |