Cerradura de cilindro calidad estándar bloqueo diferente 40 mm

Número de artículo: 085860 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.512 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 40 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085860 40
EAN / GTIN 4003482030103
Número del fabricante 222/40

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo con arco de acero templado.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.