• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Marcador de aguja FlyMarker® mini 120/45 Alimentación por batería 2X10 Ah

Número de artículo: 085753 2X10
Nuevo producto

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz USB
Altura de letra 1 mm - 10 mm
Anchura máxima del campo de marcación 120 mm
Altura máxima del campo de marcación 45 mm
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 10 Ah
Tensión nominal 18 V
Tipo de producto Marcador de aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085753 2X10

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
• Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
• Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña e indicador de parámetros rediseñado para una visión rápida de cualquier línea de programa
• Gran pantalla en color de 4,3 pulgadas
• Tecnología de procesador nueva para la navegación fluida a través de menús y un tiempo de funcionamiento muy corto (tiempo de arranque).
• Vista previa 1:1 del campo de marcación en la pantalla.
• Carcasa de plástico resistente a la rotura y reforzado con fibra de vidrio.
• Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
•Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
• Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.
• Guías lineales de guiado doble de alta calidad para resultados de marcado precisos.
• Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100 % móvil, con interfaz de usuario táctil y pantalla en color grande de 4,3 pulgadas.

Volumen de suministro:

Incluye equipo de apoyo a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°. Falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de instalación y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18V, cargador.