Aparato de grabado mini, Longitud: 150mm

Número de artículo: 085725 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2
Suministro de energía con pilas
⌀ punta de diamante 1 mm
⌀ mango de herramienta 2,35 mm
Longitud de la carcasa 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081556 LR3
Número de revoluciones husillo 12.000 min-1
Tipo de producto Equipo de grabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085725 150
EAN / GTIN 4045197680105
Número del fabricante E-504(S)

Descripción

Ejecución:

Para el grabado sencillo de diferentes superficies, p. ej. metal, cristal, cerámica.

Volumen de suministro:

Incluye estuche, 2 baterías AAA (LR3), llave acodada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra