{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido por caja | 10 ud. | |
Color etiquetas | blanco | |
Temperatura de trabajo | -18 °C - 90 °C | |
Longitud cinta de escritura | 7 m | |
Anchura de cinta de escritura | 19 mm | |
Color letra | negro | |
Color de la cinta | blanco | |
Material de la cinta | Poliéster | |
Tipo de producto | Cinta de rotulación |
Número de artículo | 085551 W |