Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra invertida A − Z, & 5 mm

Número de artículo: 085440 5
Establecer precio 27 Unidad (4,29 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 70 mm
Altura de letra 5 mm
Grosor del mango 9,5
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085440 5
EAN / GTIN 5022044007628

Descripción

Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.
Letra invertida; es decir que el símbolo grabado aparece en la pieza de trabajo en forma invertida (construcción de moldes).

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1.
Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.