Micrómetro de cuchilla con lectura m.face reducida 0,01mm 50-75mm

Número de artículo: 0854303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0854303
EAN / GTIN 4029713224134
Número del fabricante 0854303

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Parada de trinquete
  • Aislada térmicamente
  • Husillo endurecido y yunque
  • Marco de acero recubierto

Descripción:

Micrómetro de exteriores para ranuras externas, piezas de lectura y soporte, cada uno cromado mate, con una lectura de 0,01 mm. Con protección contra el calor de las manos. La fuerza de medición se controla por medio de una carraca palpadora (6-10 N). Superficie de medición de 0,8 x7 mm de diámetro. La entrega incluye el calibrador de ajuste. Embalaje: Caja

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 75
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra