Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra normal A − Z, & 8 mm

Número de artículo: 085430 8
Establecer precio 27 Unidad (4,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 89 mm
    Altura de letra 8 mm
    Grosor del mango 12,7
    Tipo de producto Punzón de marcar a mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085430 8
    EAN / GTIN 5022044005174
    Número del fabricante 625

    Descripción

    Ejecución:

    De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
    Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.
    Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

    Aplicación:

    Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

    Pieza de repuesto:

    Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1.
    Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

    Nota:

    A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra