Ejecución:
Punzón de marcar a mano de puntaLowstress Dotstress con un grabado de radio, la superficie del material se somete a un menor esfuerzo en el estampado.
De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.
Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.
Aplicación:
Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.
Pieza de repuesto:
Cifras de punzonar individuales en n.º
085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. n.º
085411 tamaño 3/1.
Letras de punzonar individuales en n.º
085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. n.º
085431 tamaño 3/A.
Nota:
A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.