Ejecución:
De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.
Letra invertida; es decir que el símbolo grabado aparece en la pieza de trabajo en forma invertida (construcción de moldes).
Aplicación:
Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.
Pieza de repuesto:
Cifras de punzonar individuales en nº
085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº
085411 tamaño 3/1.
Letras de punzonar individuales en nº
085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº
085431 tamaño 3/A.
Nota:
A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.