Juego de cifras de punzonar, 10 piezas Letra normal 0 − 9 2 mm

Número de artículo: 085405 2
Establecer precio 10 Unidad (2,09 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 63,5 mm
Altura de letra 2 mm
Grosor del mango 6,35
Limitación de profundidad
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085405 2
EAN / GTIN 5022044000100

Descripción

Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.
Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1.
Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra