Rotulador de tubo INOX B

Número de artículo: 085178 B
(9,68 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color letra azul
resistente a altas temperaturas hasta 200 °C
Resistente a los rayos UV
resistente al agua
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de producto Marcador de barniz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085178 B
EAN / GTIN 048615971643
Número del fabricante 97164

Descripción

Ejecución:

Rotulador de tubo con punta de bola de acero de 3 mm. Tinta espesa. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.

Aplicación:

Perfectamente adecuado para el empleo en acero fino o superaleaciones. Valores reducidos de cloruros y halogenuros. Resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV.