Marcador no permanente SL130 OR

Número de artículo: 085170 OR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color letra naranja
Resistente a los rayos UV
resistente al agua no
Quality Dress SL130
Tipo de producto Marcador de barniz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085170 OR
EAN / GTIN 3660447101936
Número del fabricante 31202026

Descripción

Ejecución:

Tinta china compuesta de agua y tiza. Punta redonda para marcas de 2 − 4 mm de ancho. Resistente a los rayos UV.
Pigmentos fluorescentes, especial intensidad de color con una mayor luminosidad.

Aplicación:

Las marcas se pueden lavar sencillamente con agua sin dejar huellas ni rastros.