Marcador opaco 780 GR

Número de artículo: 085168 GR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
239 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color letra verde
resistente a altas temperaturas hasta 400 °C
Resistente a los rayos UV
resistente al agua
Quality Dress Marcador opaco 780
Tipo de producto Marcador de barniz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085168 GR
EAN / GTIN 4004764023103
Número del fabricante 4-780-9-004

Descripción

Ejecución:

Pintura inodora, punta redonda. Resistente a la radiación UV y al agua.
Punta extrafina. Ancho de trazo aprox. 0,8 mm.

Aplicación:

Resistente a altas temperaturas hasta 400 °C (blanco hasta 1000 °C).