Marcador permanente B

Número de artículo: 085133 B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
159 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress edding 3300
grosor máximo raya 5 mm
grosor mínimo raya 1 mm
Color letra azul
de secado rápido
resistente al agua
recambiable
Tipo de producto Marcador permanente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085133 B
EAN / GTIN 4004764010219
Número del fabricante 4-3300-003 BLAU

Descripción

Ejecución:

edding 3300, punta en cuña, grosor de trazo aprox. 1 − 5 mm.

Aplicación:

Para la rotulación de casi todos los materiales, también metal, cristal, plástico.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra