Micrómetro de dial de precisión carb. m.face lectura 0.001mm 0-25mm

Número de artículo: 0849501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0849501
EAN / GTIN 4029713224042
Número del fabricante 0849501
Número L L40510 2308

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Leyendo en el dial: 1 µm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carrera de retracción 1,5 mm
  • Husillo hecho de acero inoxidable endurecido
  • Fuerza de medición constante
  • Palanca de bloqueo
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Calibre micrométrico de precisión con superficies de medición de carburo, palanca de sujeción y protección térmica de la mano. Lectura de 0,01mm - lectura de la aguja fina: 1µm, elevación del musgo 1,5mm. Las piezas de lectura están cromadas en mate, el husillo es de acero inoxidable endurecido. Marcas de tolerancia ajustables. Entrega sin calibre de ajuste. Diámetro del husillo 7,5 mm, diámetro del tambor de medición 17,5 mm, paso 0,5 mm. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 25
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra