Gancho de virutas con escudo protector 300 mm

Número de artículo: 084500 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ pantalla protectora 135 mm
    Longitud sin mango 300 mm
    Tipo de producto Gancho de virutas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084500 300
    EAN / GTIN 4037728541306
    Número del fabricante 0541300

    Descripción

    Ejecución:

    Pivote estable con extremo cónico, mango de plástico con escudo protector ⌀ 135 mm.

    Aplicación:

    Para la eliminación de virutas de torneado largas. El escudo de gran tamaño protege la mano contra lesiones por virutas cortantes. (Esta medida está prescrita de forma obligatoria por los sindicatos profesionales).