Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada M6X1

Número de artículo: 084411 M6X1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084411 M6X1
EAN / GTIN 4037728070011

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Debido a su producción de acero fino de alta calidad, el sistema de mangueras también es adecuado para su uso en áreas y sectores con altos requisitos de resistencia a la corrosión e higiene. El sistema más completo del mercado con un total de 4 tamaños de sistema. Compatible con todos los sistemas de portaherramientas comunes. Además, las mangueras con unión metálica también están pretensadas, es decir, la manguera de refrigerante mantiene su posición aunque no esté atornillada. Gracias al diseño de acero inoxidable, los componentes tienen una vida útil mucho más larga y también se pueden utilizar a una presión mayor de hasta 50 bar.
Conexión a máquina M6x1 para tamaño de sistema 0

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.