Sistema de mangueras 1/4 pulgada RD

Número de artículo: 084400 RD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084400 RD
EAN / GTIN 4037728298064
Número del fabricante 0290080-6

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras de plástico para lubricante refrigerante y aire. Presión de servicio hasta máx. 6 bar, con bridas de apriete tamaño CLAMP hasta 60 bar.
  • Compatible con prácticamente todos los sistemas habituales sin adaptador.
  • Sistema modular de enchufe, posibilidad de combinación individual con la ayuda de las pinzas de montaje.
  • Caudal: aprox. 15 litros/min. (1/4 pulgada), ⌀ exterior máximo 17 mm.

Volumen de suministro:

2 boquillas redondas de cada ⌀ interior: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm