Almohada, 0,4 × 0,4 m OIL

Número de artículo: 084388 OIL
Establecer precio 16 Unidad (49,74 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Campo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color azul
    Máximo volumen de absorción 110 l
    Campo de aplicación OIL
    Volumen de suministro uds. / caja 16
    Tipo de producto Almohadillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084388 OIL
    EAN / GTIN 2050001710727
    Número del fabricante BC1

    Descripción

    Ejecución:

    Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
    Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
    Mangas y almohadas rellenas de copos.
    Ideal para la absorción de cantidades de líquido relativamente grandes.