Ejecución:
Con el sistema de mantenimiento ARIANA R-1000 se limpian y se mantienen óptimamente emulsiones o soluciones durante el proceso de producción. Los lubricantes refrigerantes de máquinas herramienta con arranque de viruta húmedo están sometidos a una suciedad intensa. Los aceites hidráulicos, aceites de pista de bancada y grasas accionados externamente se almacenan en la superficie de emulsión y evitan, con una elevada concentración, el intercambio de oxígeno vital. Así, en combinación con sustancias sólidas suspendidas y almacenadas, se forma la base ideal para bacterias y hongos que descomponen el lubricante refrigerante. El mantenimiento continuo mediante la eliminación periódica de estos contaminantes prolonga considerablemente la vida útil del lubricante refrigerante y reduce los costes de eliminación.
Ventaja:
- Eliminación simultánea de aceites residuales y sólidos.
- trabaja automáticamente en el modo Bypass sin necesidad de personal.
- Prevención de la formación de olores y del peligro de infección.
- Prolongación de la vida útil de lubricantes y herramientas.
- Reducción de los costes de eliminación.
Función:
El sistema de mantenimiento ARIANA R-1000 absorbe una mezcla de aceites y sólidos de la superficie de emulsión. Esta mezcla se separa en el sistema de mantenimiento, la emulsión limpia se traslada a la máquina herramienta y se conduce el aceite separado a un recipiente de eliminación separado. La separación de emulsiones y aceite se realiza en un recorrido puramente físico, de tal modo que la emulsión no se ve afectada negativamente por el centrifugado o similares. Los aceites residuales flotantes y arremolinados se separan hasta en un 97 %. El mantenimiento de la emulsión se realiza sin necesidad de personal mientras la máquina herramienta está funcionando. No se producen tiempos de inactividad. La bomba circular filtra entre 80 y 350 litros, según el ajuste.