Filtro magnético Micromag 2 kg

Número de artículo: 084362 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de retención magnética máxima (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MM10
⌀ exterior 125 mm
Altura exterior 315 mm
Conexión rosca BSP 1 pul
Capacidad de retención magnética máxima 2 kg
Peso 5,2 kg
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084362 2
EAN / GTIN 2050001738523
Número del fabricante MM10/KIT

Descripción

Ejecución:

Filtro magnético para la instalación en el circuito de refrigeración y lubricación de máquinas e instalaciones.

Aplicación:

Para la separación segura y respetuosa con el medio ambiente de componentes magnéticos en circuitos de refrigeración, lubricación y calefacción, p. ej., en máquinas herramienta e instalaciones de reciclaje e hidráulicas. La limpieza del núcleo contaminado se realiza en pocos segundos con la ayuda de un rascador especial n.º 084363.
Se suprime la eliminación de material filtrante. Con plena carga, una válvula de rebose asegura el flujo; no es posible la obstrucción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra