• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aceite de rectificado concentrado de máximo rendimiento 20 l

Número de artículo: 084270 20
(8,16 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Contenido 20 l
Color amarillo claro
Forma líquido
Viscosidad cinemática 10 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado
Valor del refractómetro 2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084270 20
EAN / GTIN 2050000971921
Número del fabricante 230842720

Descripción

Ejecución:

Lubricante refrigerante libre de cloro y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
Concentrado de rectificado de alto rendimiento (transparente) para el rectificado con plena visibilidad de los materiales más diversos. Proporción de mezcla 1: 40 (2,5 %).

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.
Los concentrados son anticorrosivos, no atacan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y compatibles con la piel.

Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.