Ejecución:
Lubricante refrigerante sin cloro, formaldehído y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento Plus es un lubricante refrigerante que se puede mezclar con agua, sin boro ni aminas, que contiene aceites minerales y que ha sido especialmente formulado para el mecanizado difícil de aceros de aluminio y de alta aleación. El mecanizado de metales no ferrosos solo debe realizarse tras los ensayos preliminares. Las emulsiones con lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento Plus logran una larga vida útil, garantizan una protección contra la corrosión muy buena y son especialmente suaves con la piel. Vida útil de 12 meses.
Ventaja:
Los concentrados son anticorrosivos, no dañan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y suaves con la piel.
Datos de aplicación:
- Mecanizado de aceros y fundición de acero 6-10 %
- Mecanizado de aluminio a partir de 6 %