Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG 200 l

Número de artículo: 084242 200
(8,83 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución agarre
Contenido 200 l
Forma líquido
Viscosidad cinemática 55 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Valor pH 8,7
Tipo de producto Lubricante refrigerante
Valor del refractómetro 1,8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084242 200
EAN / GTIN 2050002070240

Descripción

Ejecución:

Debido a la buena estabilidad a largo plazo y la alta resistencia a hongos y bacterias, el esfuerzo de mantenimiento se reduce significativamente a lo largo de toda la vida útil. El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG tiene una pérdida de evaporación muy baja (nebulización) debido a su formulación especial. Mezclado con agua, el lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG produce una emulsión que se dispersa de forma fina, con una alta estabilidad, muy buena protección contra la corrosión y muy baja tendencia a la formación de espuma. Las emulsiones son particularmente resistentes a los microorganismos y, por lo tanto, tienen una larga vida útil con costes de mantenimiento más bajos.
  • Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG
  • Óptima relación entre efecto de lavado y efecto humectante
  • Herramientas limpias, alta capacidad de absorción de la presión y pérdida por evaporación baja
  • Extremadamente suave con la piel
  • Capacidad de transporte de suciedad ideal, por lo que se reduce la exposición a microorganismos
  • Limpieza y mantenimiento moderados
  • Facilidad de filtrado de alta potencia de la emulsión lista para usar

Lubricante refrigerante sin cloro, formaldehído y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG es un lubricante refrigerante que se puede mezclar con agua, sin ácido bórico con una alta estabilidad a largo plazo, combinado con un excelente efecto de lavado y baja espuma. No es una materia peligrosa (Sin boro ni aminas).
Máquinas y pantallas de protección limpias = Con el lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG se garantiza la limpieza en el puesto de trabajo. Debido a su baja tendencia a la formación de espuma, el lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG se puede utilizar en zonas con una dureza del agua muy baja o muy alta. Adecuado para operaciones de rectificado y mecanizado universal de acero, aceros de alta aleación (titanio) y metales no férricos. El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento HPC VEG también puede utilizarse con herramientas refrigeradas internamente y presiones de bombeo altas. Vida útil de 12 meses.

Ventaja:

Los concentrados son anticorrosivos, no dañan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y suaves con la piel.

Aplicación:

Para la alimentación interna de refrigerante (IKZ) y apto para alta presión.

Datos de aplicación:

  • Rectificado de aceros y metales no férricos: 5-7 %
  • Mecanizado de aceros y metales no férricos: 5-15 %

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop