• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Espuma de aceite de corte alto rendimiento, sin cloro 0,4 l

Número de artículo: 084225 0,4
(37,83 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
468 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Smart Straw
Contenido 0,4 l
Color amarillo claro
Punto de ebullición -24 °C
Temperatura de autoinflamación 235 °C
Solubilidad en agua soluble
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084225 0,4
EAN / GTIN 2050001660800
Número del fabricante 242084225400

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Espuma de aceite corte muy adherente para la aplicación controlada en el lugar de mecanizado. Sin azufre y aceite mineral, dosificable y lavable con agua.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript