Aceite de corte de alto rendimiento viscoso, sin cloro DAR 50 Visco, Contenido: 0,3l

Número de artículo: 084220 0,3
Copiar
Precio por 1 Unidad (42,90 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,3 l
Color amarillo claro
Punto de ebullición -44 °C
Temperatura de autoinflamación 365 °C
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 084220 0,3
Copiar
EAN / GTIN 2050000966149
Copiar
Número del fabricante 5508422300
Copiar
Fabricante Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).
Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Producto espeso basado en aceite mineral, buena aptitud para el roscado, buena adherencia.