{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Espiga | |
Contenido | 0,3 l | |
Color | marrón amarillento | |
Forma | Pasta | |
Punto de inflamación | 270 °C | |
Temperatura de autoinflamación | 350 °C | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 40 °C | |
Tipo de producto | Aceite multiusos / aceite universal |
Número de artículo | 084120 | |
EAN / GTIN | 2050000966361 | |
Número del fabricante | 3508412 | |
Fabricante | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |