Dispositivo de llenado de bombas de engrasar 15/18 kg

Número de artículo: 084010 15/18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para contenido de depósito (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    adecuado para contenido de depósito 15 / 18 kg
    ⌀ interior recipiente 255 mm - 282 mm
    Capacidad volumétrica 50 cm3/Hub
    Tipo de producto Dispositivo de llenado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084010 15/18
    EAN / GTIN 4024937081518
    Número del fabricante 08151

    Descripción

    Ejecución:

    Estable dispositivo de llenado de bombas de engrasar, resistentes al desgaste, de acero, con un elevado rendimiento de aspiración gracias a una carrera larga y grandes orificios de aspiración y de válvulas. Adecuado para grasas de la clase de consistencia 2 (también grasas fluidas). Las bombas de engrasar de 500 cm3 se llenan en 10 carreras.