Dispositivo de lubricación de aire comprimido móvil 50 kg

Número de artículo: 084000 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para contenido de depósito (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior recipiente 360 mm - 405 mm
Caudal máximo 600 g/min
Presión máxima de engrase 400 bar
Presión de aire necesaria 3 bar - 10 bar
adecuado para contenido de depósito 50 kg
Tipo de producto Dispositivo de lubricación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084000 50
EAN / GTIN 4024937412879
Número del fabricante 41287

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de lubricación de aire comprimido móvil con carro para transportar de forma rentable y segura grasas de larga duración. Alto rendimiento de transporte gracias a la relación de transmisión 1 : 55, así como conexión de aspiración y mangueras de lubricación de seguridad con gran diámetro. Adecuado para aceites y grasas con una clase de consistencia hasta 2, también grasas biológicas (grasas multiusos).

Volumen de suministro:

Tapa distribuidora de grasa, tapa de acero protectora contra el polvo, pistola de lubricación de alta presión y manguera de 4 m.

Nota:

El dispositivo lubricante es autolubricante y no necesita ninguna copa de engrase adicional. Se recomienda utilizar un reductor de presión con separador de agua.