Cinta adhesiva de PVC 50X33

Número de artículo: 083795 50X33
(0,15 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
598 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Lámina de PVC
    Masa adhesiva Caucho natural
    Adherencia de acero 0,11 N/mm
    Capacidad de estiramiento 120 %
    Resistencia a la tracción 1,67 N/mm
    Particularidad adaptable
    Aplicación Sellar; Pegar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
    resistente a altas temperaturas hasta 40 °C
    con forro no
    Temperatura de almacenamiento 20 °C
    Humedad del almacén 50 %
    Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
    Color amarillo
    Longitud 33 m
    Anchura 50 mm
    Espesor 0,13 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083795 50X33
    EAN / GTIN 4062406242435
    Número del fabricante 083795 50X33

    Descripción

    Ejecución:

    Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
    Cinta protectora lisa de PVC de una lámina de PVC blanda agradable al tacto.
    Para la protección de superficies lisas, p. ej. madera, aluminio o vidrio.
    Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 3 semanas.

    Recomendación:

    Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra